Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha VDE Schraubendreher-Set 7teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-815675-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     23710
EAN/GTIN:
     4010995237103
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Wiha VDE Schraubendreher-Set 7teilig Schlitz,Kreuzschlitz Phillips

Schlitz/Kreuzschlitz-PH VDE-Schraubendreher-Satz 7tlg.

Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation

Ausstattung:
Mit Wiha Soft-Finish-Griff® · Schutzisolation 1000 Volt · GS-geprüfte deutsche Markenqualität, Stückgeprüft.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · DIN-Norm: DIN EN 60900 · EN Norm: EN 60900 · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 7teilig · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff · VDE-Norm: 0682-201

Lieferumfang:
4 Schlitzschraubendreher Größe 2,5 x 75/3,5 x 100/4,5 x 125/5,5 x 125 · 2 Kreuzschlitzschraubendreher PH 1 x 80 und PH 2 x 100 · 1 Spannungsprüfer.

Weitere Informationen:
Marke:
Wiha
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
7teilig
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Phillips
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
weitere Zulassungen, Normen:
VDE 0682 Teil 201|ツ| ICE 900
DIN-Norm:
DIN EN 60900
EN Norm:
EN 60900
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
VDE-Norm:
0682-201
Zertifizierungen:
DIN | EN | VDE
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, schraubendrehersatz 7tlg wiha, schlitz-vde-schraubendreher satz, schlitz-vde-schraubendreher-satz wiha, Wiha, 23710, Elektriker Topseller, elektriker-schraubendreher, Schlitzschraubendreher
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 19,49*
€ 27,94*
Lager 102
138
pro Packung
Frei Haus
ab € 19,74*
€ 27,95*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 24,35*
€ 34,02*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 34,01*
€ 45,10*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 40,58*
€ 53,44*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,95*
€ 33,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,21*
€ 32,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,63*
€ 30,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,40*
€ 29,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,97*
€ 27,33
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 22,79*
€ 27,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,74*
€ 23,49
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 19,74* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
88 68 87
ab € 8,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.