Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-815653-BP Herst.-Nr.: 385 080 1 EAN/GTIN: 4049002022340 |
| |
|
| | |
| Rennsteig Werkzeuge Fugenmeißel 80mm Schneiden-Breite 80 mm 385 080 1
Fugenmeißel 80mm
Fugenmeißel 80mm ohne Handschutz, flachoval, Schneide bearbeitet, Sicherheitsschlagkopf, Spezial-Werkzeugstahl, geschmiedet, gehärtet, lackiert, Made in Germany
Ausstattung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl - ganzvergütet · GS-geprüft.
Technische Daten: Gewicht: 621 g · Produktabmessung, Länge: 250 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 250 mm | Schneiden-Breite: | 80 mm | Marke: | Rennsteig Werkzeuge | Gewicht: | 621 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 10,94* | € 14,27* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,66* | € 15,33* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 10,46* | € 15,35* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 11,85* | € 16,53* | | | | | 11 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 14,02* | € 18,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|