| |
|
| Artikel-Nr.: 102-815421-BP Herst.-Nr.: 05568 EAN/GTIN: 4026558055688 |
| |
|
| | |
| Exact 05568 Kegelsenker-Set 5teilig 6.3 mm,10.4 mm,16.5 mm,20.5 mm,25 mm HSS TiN Zylinderschaft 1 Set
Kegelsenker 90° DIN 335 C Set
Zum Senken und Entgraten.
Ausstattung: HSS Kegelsenker 90° mit Senkkopf nach DIN 335 Form C · Mit Zylinder-Schaft und 3 Schneiden · CBN-tiefgeschliffen · Kombinierter axial-radialer Hinterschliff: 100% definierte Schneidengeometrie, hohe Oberflächengüte, opt. Standmenge/-zeit.
Technische Daten: DIN-Norm: DIN 335-C · Durchmesser (Senker): 6.3 mm,10.4 mm,16.5 mm,20.5 mm,25 mm · Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: TiN · Material-Eignung: Metall · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 5teilig · Schaftdurchmesser: 5 mm,6 mm,8 mm,10 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft · Winkel: 90 °
Lieferumfang: Ø 6,3/10,4/16,5/20,5/25,0 mm.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Marke: | Exact | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 5teilig | Material (Bohrer): | HSS | Material-Eigenschaft: | TiN | Material-Eignung: | Metall | Werkzeugaufnahme (Bohrer): | Zylinderschaft | Material (Details): | HSS TIN | Winkel: | 90 ° | Durchmesser (Senker): | 6.3 mm | 10.4 mm | 16.5 mm | 20.5 mm | 25 mm | Schaftdurchmesser: | 5 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | Schaft-Ø: | 5/6/8/10 mm | Bohrungs-Durchmesser: | 6|ツ|3 - 25 mm | DIN-Norm: | DIN 335-C | Produkt-Art: | Kegelsenker-Set | Zertifizierungen: | DIN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Exact, 05568, Entgratsenker, senkwerkzeug, zerspanungswerkzeuge |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 62,68* | € 85,36* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 66,95* | € 85,37* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 117,29* | € 144,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 66,95* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|