| |
|
| Artikel-Nr.: 102-815395-BP Herst.-Nr.: 07011 EAN/GTIN: 4026558070117 |
| |
|
| | |
| Exact 07011 HSS Stufenbohrer 4 - 12 mm TiN 3-Flächenschaft 1 St.
Technische Daten: Bohrer-Besonderheiten: Spiralnute · Bohrlochdurchmesser (Bereich): 4 - 12 mm · Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: TiN · Material-Eignung: Metall,Kunststoff · Stufenabstand: 1 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): 3-Flächenschaft
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Exact | Bohrlochdurchmesser (Bereich): | 4 - 12 mm | Bohrer-Besonderheiten: | Spiralnute | Material (Bohrer): | HSS | Material-Eigenschaft: | TiN | Material-Eignung: | Metall | Kunststoff | Werkzeugaufnahme (Bohrer): | 3-Flächenschaft | Stufenabstand: | 1 mm | Produkt-Art: | Stufenbohrer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 28,95* | € 39,65* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 29,19* | € 39,66* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 59,81* | € 76,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|