Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 07005 HSS Stufenbohrer 6 - 36 mm 3-Flächenschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-815391-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     07005
EAN/GTIN:
     4026558070056
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer exact
mehrstufenbohrer
Exact 07005 HSS Stufenbohrer 6 - 36 mm 3-Flächenschaft 1 St.

Technische Daten:
Bohrer-Besonderheiten: Spiralnute · Bohrlochdurchmesser (Bereich): 6 - 36 mm · Material (Bohrer): HSS · Material-Eignung: Metall,Kunststoff · Stufenabstand: 3 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): 3-Flächenschaft

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Exact
Bohrlochdurchmesser (Bereich):
6 - 36 mm
Bohrer-Besonderheiten:
Spiralnute
Material (Bohrer):
HSS
Material-Eignung:
Metall | Kunststoff
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
3-Flächenschaft
Stufenabstand:
3 mm
Produkt-Art:
Stufenbohrer
Weitere Suchbegriffe: 4026558070056, Exact, 07005, 508-9957, Kegelbohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 57,48*
€ 74,93*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 58,94*
€ 74,94*
Frei Haus
ab € 102,86*
€ 129,57*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 108,61*
€ 133,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,94*
€ 89,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,86*
€ 80,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.