Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 05332 HSS Stufenbohrer-Set 3teilig 6 - 30 mm, 4 - 20 mm, 4 - 12 mm 3-Flächenschaft 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-815388-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     05332
EAN/GTIN:
     4026558053325
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrersatz
Stufenbohrer-Satz
mehrstufenbohrersatz exact
stufenbohrer satz
Exact 05332 HSS Stufenbohrer-Set 3teilig 6 - 30 mm,4 - 20 mm,4 - 12 mm 3-Flächenschaft 1 Set

HSS-Stufenbohrer-Satz 3tlg.

Technische Daten:
Bohrer-Besonderheiten: Spiralnute · Bohrlochdurchmesser (Bereich): 6 - 30 mm,4 - 20 mm,4 - 12 mm · Material (Bohrer): HSS · Material-Eignung: Metall,Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3teilig · Werkzeugaufnahme (Bohrer): 3-Flächenschaft

Lieferumfang:
Ø 4 - 12/4 - 20/6 - 30 mm.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Marke:
Exact
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
3teilig
Bohrlochdurchmesser (Bereich):
6 - 30 mm | 4 - 20 mm | 4 - 12 mm
Bohrer-Besonderheiten:
Spiralnute
Material (Bohrer):
HSS
Material-Eignung:
Metall | Kunststoff
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
3-Flächenschaft
Ausführung (allgemein):
Blank
Produkt-Art:
Stufenbohrer-Set
Weitere Suchbegriffe: Exact, 05332, 508-9159, Kegelbohrer, konusbohrer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 68,41*
€ 87,22*
€ 4,00*
ab € 53,79*
€ 88,37*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 76,66*
€ 96,36*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 111,90*
€ 136,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,36*
€ 114,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,17*
€ 113,25
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,02*
€ 109,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,99*
€ 104,71
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 87,53*
€ 104,16
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,66*
€ 91,23
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 76,66* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607990050
ab € 40,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.