Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Industrial IMPACT 1/2" Kraft-Steckschlüsseleinsatz-Set 1/2" (12.5 mm) 3teilig 23 938


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-814850-BP
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23 938
EAN/GTIN:
     4006274239388
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Proxxon Industrial IMPACT 1/2" Kraft-Steckschlüsseleinsatz-Set 1/2" (12.5 mm) 3teilig 23 938

Steckschlüsseleinsätze 12,5 mm (1/2") Impact 3tlg.

Eine Kunststoffhülle und das eingesetzte Kunststoffteil als Anschlag verhindern eine Beschädigung der Aluminium-Oberfläche bei Alufelgen. Für den Reifenservice und Autowerkstätten.

Technische Daten:
Abtrieb: Außen-Sechskant · Antrieb: 1/2" (12.5 mm) · Material: Chrom-Nickel-Molybdän Stahl · Material-Eigenschaft: hochlegiert,Manganzusatz · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3teilig · Produktabmessung, Länge: 85 mm · Weitere technische Daten: Drehmoment 500 Nm

Lieferumfang:
Steckschlüssel SW 17/19/21 mm · Stahlbox.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Produktabmessung, Länge:
85 mm
Marke:
Proxxon Industrial
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
3teilig
Abtrieb:
Außen-Sechskant
Antrieb:
1/2" (12.5 mm)
Material:
Chrom-Nickel-Molybdän Stahl
Material-Eigenschaft:
hochlegiert | Manganzusatz
Material (Details):
Chrom|ツ| Molybdän|ツ| Nickel und Mangan hochlegierter Spezialstahl
Schlüsselweite:
17/19/21 mm
Produkt-Art:
Kraft-Steckschlüsseleinsatz-Set
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant, Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Radmuttern-Steckschlüsseleinsatz, Radsteckschlüsseleinsatz, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten proxxon, sechskant steckschlüsseleinsatz, 1/2 zoll knarrenkasten, Proxxon Industrial, 23 938, IMPACT 1/2", impact steckschlüssel
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 26,53*
€ 36,00*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 22,92*
€ 36,16*
4 Tage
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 29,62*
€ 40,26*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 30,53*
€ 41,28*
Lager 102
38
pro Packung
Frei Haus
ab € 34,68*
€ 46,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,56*
€ 55,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,14*
€ 54,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,74*
€ 50,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,94*
€ 47,53
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,35*
€ 45,64
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 38,11*
€ 45,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,68*
€ 41,27
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 34,68* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.