Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 101882 Presszange Rohrkabelschuhe 6 bis 50 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-814701-BP
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     101882
EAN/GTIN:
     4021103018828
Suchbegriffe:
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Kabelschuh-Crimpzange
Kabelschuh-Presszange
Cimco 101882 Presszange Rohrkabelschuhe 6 bis 50 mm²

Presszange für Rohrkabelschuhe

Ausstattung:
Mit Sechskantpressung.

Technische Daten:
Anwendungsbereich: Rohrkabelschuhe · Produktabmessung, Länge: 390 mm · Quetschbereich (max.): 50 mm² · Quetschbereich (min.): 6 mm² · Weitere technische Daten: Sechskantpressung

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
390 mm
Quetschbereich:
6 bis 50 mm²
Marke:
Cimco
Anwendungsbereich:
Rohrkabelschuhe
Herst.-Teilenr.:
101882
Quetschbereich (max.):
50 mm²
Quetschbereich (min.):
6 mm²
Geeignet für:
Rohrkabelschuhe
Produkt-Art:
Presszange
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 181,88*
€ 206,72*
€ 4,80*
ab € 184,19*
€ 209,90*
Frei Haus
ab € 204,32*
€ 232,06*
Frei Haus
ab € 207,87*
€ 234,07*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 243,16*
€ 271,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,14*
€ 322,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,77*
€ 321,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,33*
€ 306,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,55*
€ 299,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,16*
€ 289,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3410A
ab € 0,57*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3411A
ab € 0,56*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3412A
ab € 1,36*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3414A
ab € 1,23*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3415A
ab € 0,89*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3416A
ab € 1,02*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3417A
ab € 1,02*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3418A
ab € 0,57*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3423A
ab € 1,77*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3424A
ab € 1,23*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3425A
ab € 1,02*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3426A
ab € 1,56*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3429A
ab € 1,20*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3436A
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.