| |
|
| Artikel-Nr.: 102-730080-BP Herst.-Nr.: 3416A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vogt Verbindungstechnik 3416A 3416A Rohrkabelschuh 180 ° M6 10 mm² Loch-Ø: 6.5 mm 1 St.
Rohrkabelschuh, unisoliert
Loch-Ø: 6.5 mm Querschnitt (max.): 10 mm²
E-Cu sn = Elektrolytkupfer verzinnt
Technische Daten: AWG max.: 8 · Anschlusswinkel: 180 ° · Gewinde-Maß: M6 · Kontaktmaterial: CuSn · Loch-Ø: 6.5 mm · Maßangaben: Ø D x Ø D1 x B x L x A x Ø D4 6.5 x 4.5 x 12 x 22 x 10 x 7 mm · Querschnitt (max.): 10 mm²
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | Ø D x Ø D1 x B x L x A x Ø D4 6.5 x 4.5 x 12 x 22 x 10 x 7 mm | Maßangaben: | Ø D x Ø D1 x B x L x A x Ø D4 6.5 x 4.5 x 12 x 22 x 10 x 7 mm | Marke: | Vogt Verbindungstechnik | Gewinde-Maß: | M6 | Herst.-Teilenr.: | 3416A | Typ (Hersteller-Typ): | 3416A | AWG max.: | 8 | Querschnitt (max.): | 10 mm² | Loch-Ø: | 6.5 mm | Anschlusswinkel: | 180 ° | Kontaktmaterial: | CuSn | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | Rohrkabelschuh | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vogt Verbindungstechnik, 3416A, Quetschverbinder, Flach-Steckverbinder |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,04* | € 1,72* | | | | Lager 102 | | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,02* | € 1,74* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 9,16* | € 13,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|