Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parat CLASSIC Deep Space 488000171 Universal Werkzeugkoffer unbestückt (B x H x T) 490 x 410 x 220 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-814600-BP
Hersteller:
     Parat
Herst.-Nr.:
     488000171
EAN/GTIN:
     4006793488717
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Parat CLASSIC Deep Space 488000171 Universal Werkzeugkoffer unbestückt (B x H x T) 490 x 410 x 220 mm

PARAT CLASSIC Werkzeugkoffer hohe Bodenschale

Stabiler Aluminiumrahmen und Schalen aus X-ABS-Kunststoff
Insgesamt 40 vernähte Einsteckfächer
Große Bodenschale

Dieser Werkzeugkoffer überzeugt durch sein schlankes und elegantes Design und den durchdachten Innenraum. Mit ca 34 Litern Innenvolumen und einem Leergewicht von ca. 5 kg ist dieser Koffer nicht nur leicht und einfach zu transportieren, sondern bietet auch genügend Raum für unterschiedliche Werkzeuge. Der Werkzeugkoffer ist aus stabilen X-ABS-Kunststoff gefertigt und verfügt über einen stabilisierenden Aluminiumrahmen, welcher auch großen Gewichtsbelastungen standhält.

Dabei umfasst dieser praktische Werkzeugkoffer eine Werkzeugtafel aus Con-Pearl® und eine praktische Abdeckplatte mit insgesamt 40 gehähten Einsteckfächern und zwei Klemmfächern. Am Boden des Werkzeugkoffers, geschützt durch die praktische Abdeckplatte befindet sich eine Bodenschale mit 88 Millimetern Höhe, die frei unterteilt werden kann. Im Deckel des Koffers hingegen befindet sich ein großzügig bemessenes Dokumentenfach inklusive zweier Visitenkartenhalter und Stiftschlaufen.

Neben der hohen Funktionalität besticht der Werkzeugkoffer darüber hinaus durch seine Elegante Optik und das eingelassene PARAT Logo direkt im Kofferdeckel. Dank des ergonomisch geformten Tragegriffs und der stabilen Verschlüsse lässt sich dieser Werkzeugkoffer einfach transportieren und ist der ideale Begleiter für Service-Techniker.

Ausstattung:
1 Werkzeugtafel mit 25 Einsteckfächern, 1 Klemmfach 400 mm
1 Bodenschale mit Abdeckplatte, Höhe 88 mm, frei unterteilbar
1 Dokumentenfach im Deckel, 2 Visitenkartenfächer, 2 Stifthaltern
1 Abdeckplatte mit 15 Einsteckfächern und 1 Klemmfach 400 mm

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): Universal · Gewicht: 5100 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 470 mm · Innenmaß Höhe: 360 mm · Innenmaß Tiefe: 190 mm · Material: ABS Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 490 mm · Produktabmessung, Höhe: 410 mm · Produktabmessung, Tiefe: 220 mm · Volumen: 34 l

Hinweis:
Lieferung ohne abgebildetes Werkzeug
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 490 x 410 x 220 mm
Volumen:
34 l
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
220 mm
Produktabmessung, Höhe:
410 mm
Produktabmessung, Breite:
490 mm
Marke:
Parat
Innenmaß Tiefe:
190 mm
Innenmaß Höhe:
360 mm
Innenmaß Breite:
470 mm
Farbe:
schwarz
Material:
ABS Kunststoff
Anwendungsbereich (Werkzeug):
Universal
Gewicht:
5100 g
Produkt-Art:
Werkzeugkoffer unbestückt
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 7,90*
ab € 135,79*
€ 155,56*
1 Tag
17
€ 5,50*
ab € 136,21*
€ 155,56*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 137,48*
€ 156,28*
€ 4,90*
ab € 135,95*
€ 156,34*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 166,50*
€ 189,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,39*
€ 225,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,94*
€ 222,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,46*
€ 206,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,97*
€ 203,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,50*
€ 198,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Parat
489000171
ab € 146,00*
Zubehör
Parat
489500171
ab € 198,54*
Zubehör
Parat
481000171
ab € 119,91*
Zubehör
Parat
598019161
ab € 29,45*
Zubehör
Parat
596002551
ab € 17,51*
Zubehör
Parat
900021166
ab € 3,83*
Zubehör
Parat
497000171
ab € 10,23*
Zubehör
Parat
900012161
ab € 1,76*
Zubehör
Parat
900043999
ab € 26,61*
Zubehör
Parat
900044999
ab € 22,92*
Zubehör
Parat
900016161
ab € 1,30*
Zubehör
Parat
591041551
ab € 25,62*
Zubehör
Parat
900007988
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.