Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-813931-BP Herst.-Nr.: 320 EAN/GTIN: 7311518265557 |
| |
|
| | |
| Bahco 320 Metallsägebogen
Metallsägebogen 320
Ausstattung: Hochausladender Metallsägebogen, besonders für Rohre geeignet · Leichte Blattspannung durch Drehen des Griffes · Mit Daumenauflage.
Technische Daten: Anzahl Zähne (pro Zoll): 24 · Gewicht: 820 g · Material (Griff): Kunststoff · Sägeblatt-Länge: 300 mm
Lieferumfang: SANDFLEX® Bimetall-Sägeblatt.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Bahco | Anzahl Zähne (pro Zoll): | 24 | Material (Griff): | Kunststoff | Sägeblatt-Länge: | 300 mm | Zähneanzahl: | 24 | Gewicht: | 820 g | Produkt-Art: | Metallsägebogen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Eisensäge, Metallsäge, metallsägebogen ergo 300 mm, bügelsäge, bahco bügelsägen, 7311518265557, Bahco, 320, Handsaege |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,12* | € 10,78* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,94* | € 10,82* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,95* | ab € 8,52* | € 10,98* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,46* | € 11,00* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 12,19* | € 16,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|