Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4300200170 Herst.-Nr.: 320 EAN/GTIN: 7311518265557 |
| |
|
| | |
| mit komfortablem Kunststoffgriff und extra hochausladendem Bogen (Abstand Sägeblatt bis Bogen = ca. 108 mm) · ein spezieller Griff am vorderen Ende sorgt für eine gute Unterstützung der Führhand · pulverbeschichtet · mit unverlierbaren Spannstiften · Möglichkeit der alternativen Blattspannung bei 90 Grad für bündige Schnitte · im Griff integierte BlattspannungWeitere technische Eigenschaften:· Gesamtlänge: 504mm Weitere Informationen: | | Blattlänge: | 300 mm | Griff: | Komfort- und Frontgriff | Marke: | BAHCO | alternative Blattspannung: | bei 90 Grad |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,12* | € 10,78* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,94* | € 10,82* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 8,52* | € 10,98* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,46* | € 11,00* | | | | | 14 Tage | | | 2 | | € 4,90* | ab € 8,62* | € 11,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|