Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Micromot 29030 Hohlkehlfräser Produktabmessung, Ø 6.4 mm Schaftdurchmesser 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-813921-BP
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     29030
EAN/GTIN:
     4006274290303
Suchbegriffe:
Formfräser
Kantenfräser
Hohlkehlfräser
Hohlkehlprofilfräser
Proxxon Micromot 29030 Hohlkehlfräser Produktabmessung, Ø 6.4 mm Schaftdurchmesser 3 mm

HSS Hohlkehlfräser

Mit 3-mm-Schaft und sauberem Hinterschliff. Hochwertige und standfeste Einsatzwerkzeuge für sauberes Arbeiten.

Technische Daten:
Produktabmessung, Ø: 6.4 mm · Schaftdurchmesser: 3 mm · Weitere technische Daten: Ø 6,4 mm. Zweischneider

Hinweis:
Zugelassen bis 30 000 U/min.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Ø:
6.4 mm
Marke:
Proxxon Micromot
Schaftdurchmesser:
3 mm
Produkt-Art:
Hohlkehlfräser
Weitere Suchbegriffe: formfräser, 4006274290303, Proxxon Micromot, 29030
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,56*
€ 3,75*
5
€ 4,16*
ab € 3,04*
€ 4,32*
4 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 3,17*
€ 4,64*
Lager 102
17
1
Frei Haus
ab € 4,07*
€ 6,26*
1
€ 4,00*
ab € 3,21*
€ 6,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.