| |
|
| Artikel-Nr.: 102-813920-BP Herst.-Nr.: 07003 EAN/GTIN: 4026558070032 |
| |
|
| | |
| Exact 07003 HSS Stufenbohrer 6 - 30 mm 3-Flächenschaft 1 St.
Technische Daten: Bohrer-Besonderheiten: Spiralnute · Bohrlochdurchmesser (Bereich): 6 - 30 mm · Material (Bohrer): HSS · Material-Eignung: Metall,Kunststoff · Stufenabstand: 2 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): 3-Flächenschaft
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Exact | Bohrlochdurchmesser (Bereich): | 6 - 30 mm | Bohrer-Besonderheiten: | Spiralnute | Material (Bohrer): | HSS | Material-Eignung: | Metall | Kunststoff | Werkzeugaufnahme (Bohrer): | 3-Flächenschaft | Stufenabstand: | 2 mm | Produkt-Art: | Stufenbohrer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4026558070032, Exact, 07003, 508-9115, Kegelbohrer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 48,19* | € 63,85* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 44,28* | € 65,27* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 54,72* | € 70,09* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 62,61* | € 81,45* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,74* | € 123,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|