Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dremel GG05 Heißklebesticks 7 mm 100 mm Verschiedenfarbig sortiert 65 g 12 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-813425-BP
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615GG05JA
EAN/GTIN:
     8710364052462
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Dremel GG05 Heißklebesticks 7 mm 100 mm Verschiedenfarbig sortiert 65 g 12 St.

Dremel Heißklebesticks

Für Dremel Modell 920 und 930 (Niedertemperatur). Die Farb-Klebestifte eignen sich für Verzierungen auf Papier, Karton, Glas, Textilien, Holz, Kunststoffen usw., sowie für Siegel und Stempel Dekorationen.

Technische Daten:
Gewicht: 65 g · Herstellerfarbe: Verschiedenfarbig sortiert · Material-Eignung: Papier,Karton,Glas,Textil,Holz,Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Produktabmessung, Ø: 7 mm · Schmelz-Temperatur: 140 °C

Systemvoraussetzungen:
Für den Gebrauch mit den Dremel Modellen 910 und 930.

Weitere Informationen:
Inhalt:
12 St.
Herstellerfarbe:
Verschiedenfarbig sortiert
Produktabmessung, Ø:
7 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Marke:
Dremel
Farbe:
mehrfarbig
Material-Eignung:
Papier | Karton | Glas | Textil | Holz | Kunststoff
Schmelz-Temperatur:
140 °C
Gewicht:
65 g
Produkt-Art:
Heißklebesticks
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
15
Frei Haus
ab € 3,79*
€ 5,58*
1 Tag
50
1
€ 23,00*
ab € 3,36*
€ 5,59*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,46*
€ 5,71*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 3,51*
€ 5,78*
Lager 102
22
1
Frei Haus
ab € 4,50*
€ 7,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
F0130930JA
ab € 15,40*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6623451
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.