Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREMEL® Farb-Klebestifte (7 mm)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-2615GG05JA
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2615GG05JA
EAN/GTIN:
     8710364052462
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
DREMEL® Farb-Klebestifte (7 mm)
Weitere Informationen:
EF000551:
7
EF001438:
100
EF000007:
EV000154
EF002169:
-
EF000167:
-
EF006243:
-
Vorteile:
Für Dremel Modell 920 und 930 (Niedertemperatur). Die Farb-K
Länge:
100 mm
Durchmesser:
7 mm
Betriebstemperatur:
105-140 °C
Breite:
7.0 mm
Höhe:
7.0 mm
Länge des Produktkartons:
7.8 cm
Höhe des Produktkartons:
18.1 cm
Breite des Produktkartons:
2.2 cm
Material:
Holz|Holz, hart | Holz|Holz, weich | Spezial|Kunststoff, allgemein | Spezial|Glas, allgemein | Spezial|Textilien | Spezial|Keramik | Spezial|Karton
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,062 kg
Nettogewicht:
0,06 kg
Volumen:
0,268 dm3
Abmessung Länge:
181 mm
Abmessung Breite:
78 mm
Abmessung Höhe:
19 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
TW
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4310
50
1
€ 23,00*
ab € 3,36*
€ 5,58*
3 Tage
18
15
Frei Haus
ab € 3,80*
€ 5,61*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 3,43*
€ 5,71*
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 3,49*
€ 5,77*
1
€ 4,00*
ab € 3,81*
€ 6,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
F0130930JA
ab € 15,36*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6623451
ab € 5,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.