Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann M29070 Heimwerker Werkzeugkoffer bestückt 122teilig (B x H x T) 360 x 240 x 530 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-813224-BP
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M29070
EAN/GTIN:
     4003315707783
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Rollenkoffer
Rollkoffer
Brüder Mannesmann M29070 Heimwerker Werkzeugkoffer bestückt 122teilig (B x H x T) 360 x 240 x 530 mm

Fahrbarer Werkzeugkoffer 122tlg.

Stauraum für weiteres Werkzeug
Alle Werkzeuge nach DIN-Norm

Fahrbarer Trolly mit Teleskop-Handgriff.

Ausstattung:
Alle Werkzeuge nach DIN-Norm · Steckschlüsseleinsätze, Schraubendreher, Stiftschlüssel, Gabel-Ringschlüssel und Bits aus Chrom-Vanadium-Stahl · Matt verchromte Oberflächen · Zusätzlicher Stauraum für weitere Werkzeuge.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Werkzeug): Heimwerker · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polypropylen · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 122teilig · Produktabmessung, Breite: 360 mm · Produktabmessung, Höhe: 240 mm · Produktabmessung, Tiefe: 530 mm · Weitere technische Daten: Unterteil des Koffers: (L x B x H) 410 x 300 x 130 mm · Deckel des Koffers: (L x B x H) 505 x 320 x 60 mm · Werkzeugtaschen-Besonderheiten: mit Rollen,ausziehbarer Griff

Lieferumfang:
Verlängerung 12,5 mm (1/2") und 6,3 mm (1/4") · Umschaltknarre 12,5 mm (1/2") und 6,3 mm (1/4") · Schraubendrehergriff mit 6,3 mm (1/4")-Aufnahme · 8 Gabelringschlüssel 10/11/12/13/14/15/17/19 mm · Adapter 6,3 mm (1/4") auf Innensechskant · 13 Steckschlüsseleinsätze 12,5 mm (1/2") 10/11/12/13/14/15/17/19/22/24/27/30/32 mm · 10 Steckschlüsseleinsätze 6,3 mm (1/4") 4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 mm · 5 Steckschlüsseleinsätze 6,3 mm (1/4") lang 6/7/8/9/10 mm · Kardangelenk 12,5 mm (1/2") und 6,3 mm (1/4")-Antrieb · Vergaserschraubendreher Schlitz und Kreuzschlitz · 2 Zündkerzeneinsätze 12,5 mm (1/2") 16/21 mm · 32 Schraubklingen-Bits 25 mm lang in 4 Bitleisten · Schraubendreher Schlitz und Kreuzschlitz · Schlosserhammer 300 g, Fiberglas, GS-geprüft · Kabelschuhklemmzange · 25 Kabelschuhe · Kombizange 178 mm (7") · Wasserpumpenzange 240 mm, GS-geprüft · 9 Innen-Sechskantstiftschlüssel 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm · Befestigungssortiment.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 360 x 240 x 530 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
530 mm
Produktabmessung, Höhe:
240 mm
Produktabmessung, Breite:
360 mm
Marke:
Brüder Mannesmann
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
122teilig
Farbe:
schwarz
Material:
Polypropylen
Anwendungsbereich (Werkzeug):
Heimwerker
Werkzeugtaschen-Besonderheiten:
mit Rollen | ausziehbarer Griff
Produkt-Art:
Werkzeugkoffer bestückt
Weitere Suchbegriffe: Trolley, Trolly, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, mannesmann werkzeugsatz, modul werkzeuge, trolley schwarz, Brüder Mannesmann, M29070, Werkzeug-Koffer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Werkzeugkoffer ohne Werkzeuge
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 89,52*
€ 121,70*
Lager 102
19
pro Packung
Frei Haus
ab € 97,15*
€ 121,71*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 104,62*
€ 132,25*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 111,71*
€ 137,55*
6 Tage
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 166,15*
€ 202,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 121,71*
€ 144,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 121,41*
€ 144,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 115,57*
€ 137,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 108,93*
€ 129,63
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 108,35*
€ 128,94
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 97,15*
€ 115,61
pro Packung
1 Packung enthält 122 Stück (ab € 0,79632* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brüder Mannesmann
M29075
ab € 82,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.