Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann 122 delar M29070 Heimwerker Werkzeugkoffer bestückt 122teilig (B x H x T) 360 x 240 x 530mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brüder
Brüder
Artikel-Nr.:
     1039H-940910112496
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M29070
EAN/GTIN:
     4003315707783
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Rollenkoffer
Rollkoffer
Brüder Mannesmann 122 delar M29070 Heimwerker Werkzeugkoffer bestückt 122teilig (B x H x T) 360 x 240 x 530mm

Stauraum für weiteres Werkzeug
Alle Werkzeuge nach DIN-Norm

Fahrbarer Trolly mit Teleskop-Handgriff.

Alle Werkzeuge nach DIN-Norm · Steckschlüsseleinsätze, Schraubendreher, Stiftschlüssel, Gabel-Ringschlüssel und Bits aus Chrom-Vanadium-Stahl · Matt verchromte Oberflächen · Zusätzlicher Stauraum für weitere Werkzeuge.

Kategorie: Werkzeugkoffer bestückt
Werkzeugtaschen-Besonderheiten: mit Rollen + ausziehbarer Griff
Anwendungsbereich: Heimwerker
Material: Polypropylen
Herstellerfarbe: Schwarz
Höhe: 240 mm
Breite: 360 mm
Länge (Tiefe): 530 mm
Produkt-Art: Werkzeugkoffer bestückt
Farbe: schwarz
Hersteller-Nr.: M29070
EAN: 4003315707783
Unterteil des Koffers: (L x B x H) 410 x 300 x 130 mm
Deckel des Koffers: (L x B x H) 505 x 320 x 60 mm

Lieferumfang: Verlängerung 12,5 mm (1/2") und 6,3 mm (1/4") · Umschaltknarre 12,5 mm (1/2") und 6,3 mm (1/4") · Schraubendrehergriff mit 6,3 mm (1/4")-Aufnahme · 8 Gabelringschlüssel 10/11/12/13/14/15/17/19 mm · Adapter 6,3 mm (1/4") auf Innensechskant · 13 Steckschlüsseleinsätze 12,5 mm (1/2") 10/11/12/13/14/15/17/19/22/24/27/30/32 mm · 10 Steckschlüsseleinsätze 6,3 mm (1/4") 4/5/6/7/8/9/10/11/12/13 mm · 5 Steckschlüsseleinsätze 6,3 mm (1/4") lang 6/7/8/9/10 mm · Kardangelenk 12,5 mm (1/2") und 6,3 mm (1/4")-Antrieb · Vergaserschraubendreher Schlitz und Kreuzschlitz · 2 Zündkerzeneinsätze 12,5 mm (1/2") 16/21 mm · 32 Schraubklingen-Bits 25 mm lang in 4 Bitleisten · Schraubendreher Schlitz und Kreuzschlitz · Schlosserhammer 300 g, Fiberglas, GS-geprüft · Kabelschuhklemmzange · 25 Kabelschuhe · Kombizange 178 mm (7") · Wasserpumpenzange 240 mm, GS-geprüft · 9 Innen-Sechskantstiftschlüssel 1,5/2/2,5/3/4/5/6/8/10 mm · Befestigungssortiment.

Weitere Suchbegriffe: Trolley, Trolly, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, mannesmann werkzeugsatz, modul werkzeuge, trolley schwarz, Brüder Mannesmann, M29070, 122 delar, Werkzeug-Koffer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, Werkzeugkoffer ohne Werkzeuge
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 89,55*
€ 122,01*
1 Tag
19
pro Packung
Frei Haus
ab € 97,74*
€ 122,02*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 104,05*
€ 132,58*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 111,72*
€ 137,90*
Lager 1039
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 166,26*
€ 203,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,08*
€ 241,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,06*
€ 235,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,27*
€ 225,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,58*
€ 206,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,26*
€ 197,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brüder Mannesmann
M29075
ab € 86,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.