| |
|
| Artikel-Nr.: 2753W-2088650 Herst.-Nr.: M29070 EAN/GTIN: 4003315707783 |
| |
|
| | |
| Übersicht Der praktische und vielseitige Brüder Mannesmann Werkzeugtrolly M29070 eignet sich hervorragend für anfallende Arbeiten rund um Haus, Garten, Auto, Fahrrad, etc.. Dank dem Ordnungssystem in dem Koffer haben alle Werkzeuge ihren festen Platz und sind immer griffbereit. Der ausziehbare Teleskopgriff und die robusten Laufrollen sorgen für einen komfortablen Transport. - fahrbarer Werkzeugkoffer
- Teleskop-Handgriff
- 122 tlg. Werkzeugset
- Chrom-Vanadium-Qualität
Inhalt - 2 x Umschaltknarre 1/2"- und 1/4"-Antrieb (nach DIN 3122)
- 1 x Schraubendrehergriff mit 1/4"-Antrieb (nach DIN 3122)
- 2 x Verlängerung 1/2", 125 mm lang und 1/4", 75 mm lang (nach DIN 3123)
- 8 x Gabel-Ringschlüssel (nach DIN 3113): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm
- 1 x Adapter 1/4" auf Innensechskant (nach DIN 7427)
- 13 x Steckschlüsseleinsatz 1/2"-Antrieb (nach DIN 3124): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- 10 x Steckschlüsseleinsatz 1/4"-Antrieb (nach DIN 3124): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 5 x Steckschlüsseleinsatz 1/4"-Antrieb lang (nach DIN 3124): 6, 7, 8, 9, 10 mm
- 2 x Schraubendreher PH2 x 100 Flach 6 x 100 mm
- 32 x Schraubklingen - Bits, 25 mm lang (nach DIN 3128/DIN 3127-1/DIN 7426)
- 2 x Zündkerzeneinsatz 1/2"-Antrieb, 16 + 21 mm (nach DIN 3124)
- 2 x Vergaserschraubendreher PH2 x 38 Flach: 6 x 38 mm
- 2 x Kardangelenk 1/2"- und 1/4"-Antrieb (nach DIN 3123)
- 1 x Schlosserhammer 300 g, Fiberglasstiel, TÜV/GS-geprüft (nach DIN 1041)
- 1 x Kabelschuhklemmzange
- 25 x Kabelschuhe
- 1 x Kombizange 17,80cm (7")
- 1 x Wasserpumpenzange 240 mm, durchgestecktes Gewerbe (nach DIN ISO 8976)
- 9 x Innen - Sechskantstiftschlüssel (nach DIN ISO 2936): 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm
- 1 x Befestigungssortiment
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 13,5 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trolley, Trolly, Lehrlingskoffer, Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, pc werkzeugkoffer, modul werkzeuge, werkzeugkoffer mannesmann, 29070, brüder, mannesmann, brder, m29070, trolley, 122teilig, werkzeugsatz, fahrbarer, teleskophandrgriff, bestehend, aus:, stück, green, line, delar, heimwerker, werkzeugkoffer, bestückt, werkzeugtrolly, 122tlg, stck, bestckt, werkzeug, satz, teilig |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 108,27* | € 137,23* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 109,71* | € 137,26* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 111,51* | € 138,22* | | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 87,78* | € 140,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|