| |
|
| Artikel-Nr.: 102-813115-BP Herst.-Nr.: 60056 EAN/GTIN: 4026558600567 |
| |
|
| | |
| Exact 60056 Entgraterklinge Typ (Entgrater): C-20 3.2 mm 10 St.
HSS Entgrater-Klingen C Ø 3,2 mm
C20 = Universalklinge zum Außenentgraten von Stahl, Aluminium und Kunststoff. Von beiden Seiten geschliffen, geeignet zum Vorwärts- und Rückwärtsentgraten. Auch geeignet für Linkshänder.
Technische Daten: Klingen-Durchmesser: 3.2 mm · Material (Klinge): HSS · Material-Eignung: Messing · Passend für (Entgrater): Handgriff Typ D,Handgriff Typ T · Typ: C20 · Typ (Entgrater): C-20
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 St. | Marke: | Exact | Typ (Entgrater): | C-20 | Passend für (Entgrater): | Handgriff Typ D | Handgriff Typ T | Material (Klinge): | HSS | Material-Eignung: | Messing | Klingen-Durchmesser: | 3.2 mm | Typ: | C20 | Produkt-Art: | Entgraterklinge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handsenker, Handversenker, Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte, Ersatzklingen Schaber, Schaber Ersatzklingen, Schaberklinge, Schabermesser, Schaberplatte, Universal-Entgraterklinge, handentgrater, Exact, 60056, C-20, Entgratwerkzeuge, Entgratwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 12,10* | € 18,42* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,33* | € 18,80* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,05* | € 25,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,21* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|