Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 05641 Kegelsenker 6.3 mm HSS 1/4" (6.3 mm) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-813063-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     05641
EAN/GTIN:
     4026558056418
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
Kegelsenker-Bit
Exact 05641 Kegelsenker 6.3 mm HSS 1/4" (6.3 mm) 1 St.

Senk-Bits

Ausstattung:
Senk-Kopf nach DIN 335 Form C · 6,3 mm (1/4") Bitschaft Antrieb (DIN 3126) zum schnellen Werkzeugwechsel · 3 Schneiden.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 335-C,DIN 3126 · Durchmesser (Senker): 6.3 mm · Gesamtlänge: 31 mm · Material (Bohrer): HSS · Material-Eignung: Metall · Werkzeugaufnahme (Bohrer): 1/4" (6.3 mm) · Winkel: 90 °

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Exact
Material (Bohrer):
HSS
Material-Eignung:
Metall
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
1/4" (6.3 mm)
Material (Details):
HSS
Winkel:
90 °
Durchmesser (Senker):
6.3 mm
Gesamtlänge:
31 mm
Schaft-Ø:
6|ツ|3 mm (1/4")
Bohrungs-Durchmesser:
6|ツ|3 mm
DIN-Norm:
DIN 335-C | DIN 3126
Produkt-Art:
Kegelsenker
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Kegelsenkerbit, Senkerbits, din 335 bit, din 335, kegelsenker din 335 exact, 4026558056418, Exact, 05641, 508-9042, Entgratsenker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 6,14*
€ 10,78*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 7,14*
€ 10,79*
3 Tage
105
4
€ 7,90*
ab € 8,35*
€ 12,01*
1
€ 8,95*
ab € 8,10*
€ 12,03*
6 Tage
6
1
€ 6,99*
ab € 12,66*
€ 18,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
423876
ab € 7,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.