Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 812860 Flügelmuttern M3 Stahl verzinkt 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-812860-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     812860
EAN/GTIN:
     4016138515428
Suchbegriffe:
DIN 315 D
DIN 315d Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 D
Flügelmutter ähnlich DIN 315 A
TOOLCRAFT 812860 Flügelmuttern M3 Stahl verzinkt 100 St.

Flügelmuttern

Ausstattung:
Ähnlich DIN 315.

Technische Daten:
Gewinde-Maß: M3 · Material: Stahl · Material-Eigenschaft: verzinkt

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Gewinde-Maß:
M3
Material (Details):
Stahl verzinkt
Ausführung (allgemein):
Flügelmutter DIN 315 Stahl verzinkt
Produkt-Art:
Flügelmuttern
Weitere Suchbegriffe: flügelmutter din 315 d m3, flügelmutter ähnlich din 315 a, TOOLCRAFT, 812860, schraubmuttern, schraubmutter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 11,95*
€ 17,64*
€ 4,00*
ab € 12,20*
€ 17,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,64*
€ 20,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,34*
€ 20,63
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 16,38*
€ 19,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,69*
€ 18,67
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,01*
€ 17,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,54*
€ 17,30
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,95*
€ 14,22
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1195* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.