Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha 27062 Zollstock 1 m Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-812212-BP
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     27062
EAN/GTIN:
     4010995270629
Suchbegriffe:
Doppelmeter
Gliedermaßstab
Gliedermeter
Klappmeter
Wiha 27062 Zollstock 1 m Polyamid

Kunststoff Zollstock Longlife®

Ausstattung:
Swiss made, weiß mit schwarzer Teilung und roten Dezimalzahlen · Patentiertes Gelenksystem mit 90° Rastung aller Gelenke - dadurch extrem flexibel.

Technische Daten:
Genauigkeit (Details): EG III · Material: Polyamid · Messbereich (max.) (Details): 1 m · Weitere technische Daten: Gliederstärke 3 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
1 m
Marke:
Wiha
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Material:
Polyamid
Material (Details):
Fiberglas verstärktes Polyamid
Genauigkeit (Details):
EG III
Messbereich (max.) (Details):
1 m
Produkt-Art:
Zollstock
Weitere Suchbegriffe: Meterstab, Zollstock, wiha gliedermaßstab 1m, gliedermaßstab 1 m, gliedermaßstab, 4010995270629, Wiha, 27062
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 3,83*
€ 5,79*
1 Tag
261
1
€ 7,90*
ab € 4,18*
€ 5,83*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,69*
€ 6,52*
1
€ 4,00*
ab € 4,56*
€ 6,52*
Lager 102
62
1
Frei Haus
ab € 7,13*
€ 10,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.