Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 2067 Elektronik- u. Feinmechanik Torx-Schraubendreher Größe (Schraubendreher) T 4 Klingenlänge: 40 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-812172-BP
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05118039001
EAN/GTIN:
     4013288040084
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
Wera 2067 Elektronik- u. Feinmechanik Torx-Schraubendreher Größe (Schraubendreher) T 4 Klingenlänge: 40 mm 1 St.

Elektroniker-TORX®-Schraubendreher, TX 4 x 40 mm

Hochwertiger Wera Micro Schraubendreher für feinmechanische Verschraubungen. Durch Abstützen der Hand auf der Drehkappe und durch die Schnelldrehzone unterhalb der Drehkappe ist blitzschnelles Zwirbeln möglich. Zeitintensives Umgreifen entfällt. Kraftzone mit integrierten Weichzonen sorgt für die Übertragung hoher Löse- und Anzugsmomente. Präzisionszone für den richtigen Drehwinkel bei Justierarbeiten. Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz.

Ausstattung:
Mit Bohrung = tamperresistant ab Größe 7.

Technische Daten:
Abtrieb: Innen-TORX · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Elektronik- u. Feinmechanik · Griff-Durchmesser: 13 mm · Grifflänge: 97 mm · Größe (Schraubendreher): T 4 · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingen-Durchmesser: 2.5 mm · Klingenlänge: 40 mm · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: legiert,nicromatt · Produktabmessung, Länge: 137 mm · Schraubendreher-Besonderheiten: Mehrkomponentengriff

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
137 mm
Marke:
Wera
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Innen-TORX
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
legiert | nicromatt
Schraubendreher-Besonderheiten:
Mehrkomponentengriff
Größe (Schraubendreher):
T 4
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Elektronik- u. Feinmechanik
Klingen-Durchmesser:
2.5 mm
Klingenlänge:
40 mm
Griff-Durchmesser:
13 mm
Grifflänge:
97 mm
Abmessungen (Griff):
97 x 13 mm (LxØ)
Produkt-Art:
Torx-Schraubendreher
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
20
Frei Haus
ab € 4,48*
€ 5,27*
1 Tag
35
1
€ 6,90*
ab € 4,08*
€ 5,29*
4 Tage
30
1
€ 4,79*
ab € 4,54*
€ 5,87*
1 Tag
42
1
€ 7,90*
ab € 4,58*
€ 5,94*
Lager 102
35
1
Frei Haus
ab € 8,32*
€ 11,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05118050001
ab € 3,37*
Ähnlich
Wera
05118044001
ab € 3,51*
Ähnlich
Wera
05118046001
ab € 3,51*
Ähnlich
Wera
05118048001
ab € 3,39*
Ähnlich
Wera
05118035001
ab € 4,08*
Ähnlich
Wera
05118036001
ab € 4,12*
Ähnlich
Wera
05118037001
ab € 4,12*
Ähnlich
Wera
05118040001
ab € 3,59*
Ähnlich
Wera
05118042001
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.