Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M29800 Bit-Set 100teilig Schlitz, Kreuzschlitz Phillips, Kreuzschlitz Pozidriv, Innen-Sechs


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-812045-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     M29800
EAN/GTIN:
     4003758110003
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
M29800 Bit-Set 100teilig Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,Kreuzschlitz Pozidriv,Innen-Sechskant,Innen-Vierkant (Robertson),TORQ,Spanner,Tri-Wing,Innen-Vielzahn (XZN)

100tlg. Bit-Satz 6,3 mm (1/4")

Unentbehrlich für Reparaturen in Haushalt, Werkstatt, Kfz oder im Elektronik-Bereich.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz,Kreuzschlitz Phillips,Kreuzschlitz Pozidriv,Innen-Sechskant,Innen-Vierkant (Robertson),TORQ,Spanner,Tri-Wing,Innen-Vielzahn (XZN) · Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Form (Bits): C 6.3 · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 100teilig · Produktabmessung, Länge: 25 mm

Lieferumfang:
8 Kreuzschlitz-PH-Bits Gr. 0/1/2/3 · 8 Kreuzschlitz-PZ-Bits Gr. 0/1/2/3 · 9 Schlitz-Bits 3/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/8 mm · 9 T-Profil-Bits T8/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45 · 9 T-Profil-Bits mit Innenbohrung T8/T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45 · 19 Sechskant-Bits 1,5/2/2,5/3/4/5/5,5/6/8 mm - 1/16-5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32-3/16-7/32-1/4 · 12 Sechskant-Bits mit Innenbohrung 2/2,5/3/4/5/6 mm - 5/64-3/32-7/64-1/8-9/64-5/32 · 4 Vierkant-Bits Gr. 0/1/2/3 · 4 Bits für TORQ-SET-Schrauben GR. 6/8/10 · 4 Bits für Sicherheits-Spanner-Schrauben Gr. 4/6/8/10 mm · 3 Klammerbits Gr. 1/2/3 · 4 Bits für TRI-WING-Schrauben Gr. 1/2/3/4 · 3 Vielzahnbits M5/M6/M8 · 1 Hakenschrauber · 1 Magnethalter · 1 Bitadapter · 2 Adapter 25/50 mm.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Produktabmessung, Länge:
25 mm
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
100teilig
Form (Bits):
C 6.3
Abtrieb:
Schlitz | Kreuzschlitz Phillips | Kreuzschlitz Pozidriv | Innen-Sechskant | Innen-Vierkant (Robertson) | TORQ | Spanner | Tri-Wing
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Produkt-Art:
Bit-Set
Weitere Suchbegriffe: Schlitz-Bit-Satz, Torq-Set-Bit-Satz, Vielzahn-Bit-Satz, Vierkant-Bit-Satz, bit satz, M29800, Bit-Box, Schrauberbit-Satz, Schrauberbit-Set
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 8,50*
€ 16,83*
Lager 102
40
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,41*
€ 16,84*
6 Tage
40
pro Stück
€ 6,99*
ab € 17,50*
€ 24,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,84*
€ 20,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,67*
€ 19,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,71*
€ 18,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,55*
€ 17,31
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,19*
€ 16,89
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,04*
€ 16,71
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,79*
€ 16,41
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,41*
€ 13,58
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 11,41* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,96*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.