Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coroplast 28839 28839 PVC-Klebeband-Set Blau, Gelb, Rot, Schwarz, Weiß, Grün (L x B) 3m x 19mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C99061
Hersteller:
     Coroplast
Herst.-Nr.:
     28839
EAN/GTIN:
     4021393000022
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
isolierband rot gelb grün blau
Selbstklebendes PVC-Isolierband für die Elektroinstallation, Kennzeichnung etc. Schwer entflammbar.
Features:
Blau, Gelb, Rot, Schwarz, Weiß, Grün
(L x B) 3 m x 19 mm
Flammwidrig, Selbstklebend
Lieferumfang:
Je 1 Rolle: 1 x Blau, Gelb, Rot, Schwarz, Weiß, Grün.
Hinweise:
Abmessungen je Rolle
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
3 m
Farbe:
blau + gelb + rot + schwarz + weiß + grün
Breite:
19 mm
Typ:
800
Klebeband-Besonderheiten:
Flammwidrig + Selbstklebend
Trägermaterial:
PVC
Herstellerfarbe:
Blau + Gelb + Rot + Schwarz + Weiß + Grün
Materialstärke:
0.15 mm
Produkt-Art:
PVC-Klebeband-Set
Klebertyp:
Acryl
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, Coroplast, isolierband, isolier klebeband
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
10
pro Satz
€ 5,50*
ab € 3,10*
€ 4,09*
2 Tage
40
20
pro Satz
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 4,18*
Lager 615
1
pro Satz
€ 4,00*
ab € 3,00*
€ 4,33*
4 Tage
30
10
pro Paket
€ 5,99*
ab € 3,36*
€ 4,41*
5 Tage
40
10
pro Satz
€ 8,90*
ab € 3,43502*
€ 4,51502*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 4,33*
€ 5,15
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 4,28*
€ 5,09
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 4,10*
€ 4,88
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 3,93*
€ 4,68
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 3,80*
€ 4,52
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 3,47*
€ 4,13
pro Satz
ab 7500 Sätze
€ 3,00*
€ 3,57
pro Satz
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.