Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Donau Elektronik 10 Puk-Säge 290 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-811934-BP
Hersteller:
     Donau Elektronik
Herst.-Nr.:
     10
EAN/GTIN:
     4014991113102
Suchbegriffe:
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen
Metallsägebogen
Donau Elektronik 10 Puk-Säge 290 mm

Mini-Säge Nr. 10

Metall-Sägeblatt

Ideal zum Trennen von Holz und Metall wie z.B. Rohre, Stangen, Profile, Leisten etc.

Ausstattung:
Mit Holzheft und Rundeisen Ø 6 mm, verzinkt · Ausladung 53 mm.

Technische Daten:
Anzahl Zähne (pro Zoll): 32 · Gewicht: 100 g · Material (Griff): Holz · Produktabmessung, Länge: 290 mm · Sägeblatt-Länge: 148 mm · Weitere technische Daten: Ausladung: 50 mm

Lieferumfang:
Metall-Sägeblatt.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
290 mm
Marke:
Donau Elektronik
Anzahl Zähne (pro Zoll):
32
Material (Griff):
Holz
Sägeblatt-Länge:
148 mm
Gewicht:
100 g
Produkt-Art:
Puk-Säge
Weitere Suchbegriffe: Schwedensäge, Sägebogen, Eisensäge, Metallsäge, bügelsäge donau elektronik, bügelsäge, sägebogen 290mm, 4014991113102, Donau Elektronik, 10, Mini-Eisensäge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,56*
€ 7,59*
Lager 102
43
Frei Haus
ab € 4,88*
€ 7,61*
7 Tage
43
€ 6,99*
ab € 11,25*
€ 16,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
803936
ab € 3,63*
Sonstiges
Basetech
813437
ab € 9,12*
Sonstiges
k.A.
810434
ab € 2,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.