| |
|
| Artikel-Nr.: 102-803936-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 803936 EAN/GTIN: 4014991113119 |
| |
|
| | |
| 12er Metall-Sägeblätter 803936 Ausführung (allgemein) Metall-Sägeblatt
12er Metall-Sägeblätter
Sägeblattlänge 148 mm Inhalt 12 Stück
Ausstattung: Stiftabstand 148 mm · Blattbreite 6 mm · Blattstärke: 0,4 mm.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Metall-Sägeblatt · Produktabmessung, Länge: 148 mm · Sägeblatt-Länge: 148 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 12 St. | Produktabmessung, Länge: | 148 mm | Ausführung (allgemein): | Metall-Sägeblatt | Sägeblatt-Länge: | 148 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 3,63* | € 5,60* | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,16* | ab € 3,75* | € 5,61* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 5,26* | € 8,05* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 9,25* | € 13,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,43834* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|