Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küpper 70327 Werkzeug-Hängeschrank (L x B x H) 190 x 800 x 600 mm Blau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-811478-BP
Hersteller:
     Friedrich Küpper
Herst.-Nr.:
     70327
EAN/GTIN:
     4005568703277
Suchbegriffe:
Hänge-Schrank
Hängeschrank
Wand-Schrank
Wandhänge-Schrank
Küpper 70327 Hängeschrank mit 18 Sichtboxen (L x B x H) 190 x 800 x 600 mm

Hängeschrank mit 18 Sichtboxen

Ausstattung:
2 verschließbare Türen · 1 Stahlbl.- Lochrückwand · 2 Einlegeböden · 18 Boxen · Stabiles Stahlblech 1 mm · Kratzfeste Oberfläche durch pulverbeschichtete Einbrennlackierung · Schubladen mit Auszugssperre und Führungsrollen, leichter Lauf, Traglast 20 kg · Abschließbare Türen inkl. Ersatzschlüssel zum Sichern von Wertgegenständen.

Technische Daten:
Gewicht: 13 kg · Herstellerfarbe: Blau,Silber · Produktabmessung, Breite: 800 mm · Produktabmessung, Höhe: 600 mm · Produktabmessung, Tiefe: 190 mm

Hinweis:
Der Artikel wird zerlegt geliefert!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 190 x 800 x 600 mm
Herstellerfarbe:
Blau | Silber
Produktabmessung, Tiefe:
190 mm
Produktabmessung, Höhe:
600 mm
Produktabmessung, Länge:
190 mm
Produktabmessung, Breite:
800 mm
Marke:
Küpper
Farbe:
blau | grau
Ausführung (allgemein):
18 Boxen ( 130x100x50 mm)
Anzahl Böden (Details):
2
Gewicht:
13 kg
Produkt-Art:
Werkzeug-Hängeschrank
Weitere Suchbegriffe: Wandhängeschrank, Wandschrank, küpper hängeschrank, hänge schrank, hängeschrank breite 80 cm, 4005568703277, Küpper, 70327, Werkzeugschrank, Schränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
15
€ 7,90*
ab € 94,10*
€ 119,19*
Lager 102
22 Tage
5
Frei Haus
ab € 106,32*
€ 136,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,13*
€ 161,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,04*
€ 160,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,72*
€ 151,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,33*
€ 146,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 122,68*
€ 145,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,32*
€ 126,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.