Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-811357-BP Herst.-Nr.: 07062 EAN/GTIN: 4103810070624 |
| |
|
|  |  |
 | Pressol 07062 Messbecher 1 l Polypropylen
· Skala eingefärbt und erhaben · Ergonomischer Handgriff · Mit EAN-Code
Besondere Merkmale: · Öl- und säurebeständig · Lebensmittelecht · Bruchsicher und standfest · Stapelbar · Sicheres Ausgießen
Technische Daten: Fassungsvermögen: 1 l · Material: Polypropylen · Weitere technische Daten: Farbe Behälter: transparent Skaleneinteilung (ml): 10 Temperaturbereich: -10 bis +120 C° Höhe: 170 mm Grundfläche LxB: 180 x 125 mm Gewicht: 0,1 kg
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Material: | Polypropylen | Fassungsvermögen: | 1 l | Produkt-Art: | Messbecher |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Labor-Messbecher, Labormessbecher, Messbecher (Labor), Messkanne (Labor), Messkrug (Labor), Messbecher, Messkanne, Messkrug, PP-Becher, messbecher 1 liter, messkanne (labor), messkanne pp, 04103810070624, 4103810070624, Pressol, 07062, Messgefäss |
|  |  |
|  |  | Angebote (22) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 20 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,06* | € 3,88* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,64* | € 4,63* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | pro Stück | € 7,90* | ab € 2,67* | € 4,65* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 9,80* | ab € 2,77* | € 4,81* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 3,65* | € 6,26* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|