Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messbecher PP, transparent, 1,0 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Messbecher PP, transparent, 1,0 l
Messbecher PP, transparent, 1,0 l
Artikel-Nr.:
     284WZ-109340
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     07062
EAN/GTIN:
     4103810070624
Suchbegriffe:
Gastro-Messbecher
Küchen-Messbecher
Litermaß
Messbecher (Gastro)
- Skala eingefärbt und erhaben - ergonomischer Handgriff - öl- und säurebeständig - lebensmittelecht - bruchsicher und standfest - stapelbar - sicheres Ausgießen - Inhalt 1,0 l - Abmessung H x B x L 170 x 125 x 180 mm - Skaleneinteilung 10 ml - Werkstoff Polypropylen - Farbe transparent - Temperaturbereich -10 bis 120 °C
Weitere Informationen:
Inhalt:
1,0 l
Abmessung H x B x L:
170 x 125 x 180 mm
Skaleneinteilung:
10 ml
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Temperaturbereich:
-10 bis 120 °C
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
136
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 3,88*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,64*
€ 4,63*
2 Tage
614
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,67*
€ 4,65*
Lager 284
1
pro Stück
€ 9,80*
ab € 2,77*
€ 4,81*
3 Tage
136
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,72*
€ 4,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Assheuer + Pott
30062
€ 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.