Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann S291081 Drahtbürste Messing 275 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-810828-BP
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     S291081
EAN/GTIN:
     4007816705897
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
Brüder Mannesmann S291081 Drahtbürste Messing 275 mm 1 St.

Messingdrahtbürste

Technische Daten:
Bürstenlänge: 135 mm · Material: Messing · Produktabmessung, Länge: 275 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
275 mm
Marke:
Brüder Mannesmann
Material:
Messing
Bürstenlänge:
135 mm
Produkt-Art:
Drahtbürste
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, blockbürste messing, draht handbürste, handdrahtbürste mannesmann, 4007816705897, Brüder Mannesmann, S291081, Handbürsten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,50*
€ 9,74*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 6,47*
€ 9,76*
6 Tage
23
€ 6,99*
ab € 14,48*
€ 20,62*
€ 3,50*
ab € 21,27*
€ 29,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.