| |
|
| Artikel-Nr.: 102-810778-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 810778 EAN/GTIN: 4036911100498 |
| |
|
| | |
| 400tlg. Sechskant-Schrauben-Sortiment DIN 933
Ausstattung: DIN 933/8.8 vergütet und verzinkt.
Technische Daten: Inhalt: 400 Teile · Produkt-Art: Sechskantschrauben-Sortiment · Zulassungen, Normen: DIN 933
Lieferumfang: 50x Sechskant-Stahlschraube verzinkt M5 x 20 mm.,50x Sechskant-Stahlschraube verzinkt M5 x 30 mm.,50x Sechskant-Stahlschraube verzinkt M5 x 40 mm.,50x Sechskant-Stahlschraube verzinkt M6 x 16 mm.,50x Sechskant-Stahlschraube verzinkt M6 x 25 mm.,50x Sechskant-Stahlschraube verzinkt M6 x 40 mm.,25x Sechskant-Stahlschraube verzinkt M8 x 25 mm.,25x Sechskant-Stahlschraube verzinkt M8 x 35 mm.,20x Sechskant-Stahlschraube verzinkt M8 x 50 mm.,10x Sechskant-Stahlschraube verzinkt M10 x 30 mm.,10x Sechskant-Stahlschraube verzinkt M10 x 40 mm.,10x Sechskant-Stahlschraube verzinkt M10 x 60 mm.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 400 Teile | weitere Zulassungen, Normen: | DIN 933 | Produkt-Art: | Sechskantschrauben-Sortiment |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 67,95* | € 88,81* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 70,19* | € 88,82* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,24* | € 167,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 400 Stück (ab € 0,17548* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|