Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

810778 Sechskantschrauben-Sortiment 400 Teile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
810778
810778
Artikel-Nr.:
     1039H-940910113643
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     C97446
EAN/GTIN:
     4036911100498
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
810778 Sechskantschrauben-Sortiment 400 Teile

DIN 933/8.8 vergütet und verzinkt.

Normen: DIN 933
Inhalt: 400 Teile
Kategorie: Sechskantschrauben-Sortiment
Produkt-Art: Sechskantschrauben-Sortiment
Hersteller-Nr.: 810778
EAN: 4036911100498
Hub-Länge: 60 mm

Lieferumfang: 50x Sechskant-Stahlschraube verzinkt M5 x 20 mm. + 50x Sechskant-Stahlschraube verzinkt M5 x 30 mm. + 50x Sechskant-Stahlschraube verzinkt M5 x 40 mm. + 50x Sechskant-Stahlschraube verzinkt M6 x 16 mm. + 50x Sechskant-Stahlschraube verzinkt M6 x 25 mm. + 50x Sechskant-Stahlschraube verzinkt M6 x 40 mm. + 25x Sechskant-Stahlschraube verzinkt M8 x 25 mm. + 25x Sechskant-Stahlschraube verzinkt M8 x 35 mm. + 20x Sechskant-Stahlschraube verzinkt M8 x 50 mm. + 10x Sechskant-Stahlschraube verzinkt M10 x 30 mm. + 10x Sechskant-Stahlschraube verzinkt M10 x 40 mm. + 10x Sechskant-Stahlschraube verzinkt M10 x 60 mm.

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 72,09*
€ 92,27*
1 Tag
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 73,26*
€ 92,28*
Lager 1039
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 133,92*
€ 161,75*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,75*
€ 192,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,90*
€ 189,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,75*
€ 182,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,08*
€ 172,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,92*
€ 159,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.