Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

810778 Sechskantschrauben-Sortiment 400 Teile


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C97446
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     810778
EAN/GTIN:
     4036911100498
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Lieferumfang:
50x Sechskant-Stahlschraube verzinkt M5 x 20 mm. + 50x Sechskant-Stahlschraube verzinkt M5 x 30 mm. + 50x Sechskant-Stahlschraube verzinkt M5 x 40 mm. + 50x Sechskant-Stahlschraube verzinkt M6 x 16 mm. + 50x Sechskant-Stahlschraube verzinkt M6 x 25 mm. + 50x Sechskant-Stahlschraube verzinkt M6 x 40 mm. + 25x Sechskant-Stahlschraube verzinkt M8 x 25 mm. + 25x Sechskant-Stahlschraube verzinkt M8 x 35 mm. + 20x Sechskant-Stahlschraube verzinkt M8 x 50 mm. + 10x Sechskant-Stahlschraube verzinkt M10 x 30 mm. + 10x Sechskant-Stahlschraube verzinkt M10 x 40 mm. + 10x Sechskant-Stahlschraube verzinkt M10 x 60 mm.
Weitere Informationen:
Normen:
DIN 933
Produkt-Art:
Sechskantschrauben-Sortiment
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 71,79*
€ 91,97*
1 Tag
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 73,32*
€ 91,98*
6 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 133,27*
€ 161,22*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,97*
€ 109,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 89,36*
€ 106,34
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 88,42*
€ 105,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,40*
€ 100,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,90*
€ 97,46
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,79*
€ 85,43
pro Packung
1 Packung enthält 400 Stück (ab € 0,17948* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.