Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann M 096-T Plattformwagen klappbar Stahl Traglast (max.): 150 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-810767-BP
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M 096-T
EAN/GTIN:
     4003315067207
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Plattformwagen
Brüder Mannesmann M 096-T Plattformwagen klappbar Stahl Traglast (max.): 150 kg

Transportwagen

Ausstattung:
Für alle anfallenden Kleintransporte · Stabile Ausführung mit Anti-Rutsch-Beschichtung auf der Ladefläche · Praktisch, handlich und zusammenklappbar · 4 Rollen, davon 2 lenkbar · Ladefläche 740 x 480 mm.

Technische Daten:
Bereifung: Kunststoff · Gewicht: 9 kg · Herstellerfarbe: Blau,Weiß · Ladeflächen-Breite: 480 mm · Ladeflächen-Länge: 740 mm · Material: Stahl · Traglast (max.): 150 kg · Transportgeräte-Besonderheiten: klappbar

Hinweis:
Zur Montage der Rollen ist ein Gabelschlüssel mit Schlüsselweite 12mm notwendig
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Blau | Weiß
Marke:
Brüder Mannesmann
Farbe:
blau | weiß
Material:
Stahl
Transportgeräte-Besonderheiten:
klappbar
Bereifung:
Kunststoff
Ladeflächen-Länge:
740 mm
Ladeflächen-Breite:
480 mm
Traglast (max.):
150 kg
Gewicht:
9 kg
Produkt-Art:
Plattformwagen
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen ladefläche l740xb480mm, plattformwagen, plattformwagen 150 kg tragkraft, 4003315067207, Brüder Mannesmann, M 096-T
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,87*
€ 42,25*
€ 5,50*
ab € 31,30*
€ 42,27*
3 Tage
48
€ 5,99*
ab € 33,55*
€ 43,47*
1 Tag
46
€ 5,59*
ab € 33,60*
€ 43,51*
Lager 102
76
Frei Haus
ab € 42,08*
€ 54,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,13*
€ 64,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,93*
€ 64,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,25*
€ 57,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,40*
€ 55,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
820843
ab € 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.