Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peddinghaus 5039.02.0300 Schlosserhammer 300 g DIN 1041 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-810661-BP
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     5039.02.0300
EAN/GTIN:
     4016134501746
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form)
Peddinghaus 5039.02.0300 Schlosserhammer 300 g DIN 1041 1 St.

Schlosserhämmer

Ausstattung:
Aus Qualitätsstahl der Güte C 45 nach DIN 17200 · Im Gesenk geschmiedet und maßgenau geschliffen · Sorgfältig gehärtet und vorschriftsmäßig angelassen · Sauber lackiert und rostgeschützt durch Pulverlackierung · Bahn und Pinne sauber feingeschliffen · Mit doppeltgeschweiftem Eschenstiel.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 1041 · Gewicht: 300 g · Material (Kopf): Stahl · Material (Stiel): Eschenholz

Weitere Informationen:
Marke:
Peddinghaus
Material (Kopf):
Stahl
Material (Stiel):
Eschenholz
Gewicht:
300 g
DIN-Norm:
DIN 1041
Produkt-Art:
Schlosserhammer
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: 04016134501746, 4016134501746, Peddinghaus, 5039.02.0300, handwerkzeug
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,39*
€ 15,05*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 10,11*
€ 15,28*
€ 4,00*
ab € 10,87*
€ 15,86*
€ 7,95*
ab € 16,29*
€ 25,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.