Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peddinghaus ULTRATEC 5039.98.0800 Schlosserhammer 800 g DIN 1041 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-810652-BP
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     5039.98.0800
EAN/GTIN:
     4016134506802
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form) ped...
schlosserhammer (deutsche form)
schlosserhammer (deutsche form) kun...
Peddinghaus ULTRATEC 5039.98.0800 Schlosserhammer 800 g DIN 1041 1 St.

Schlosserhämmer

Ausstattung:
Hammerkopf aus Qualitätsstahl nach DIN · Ergonomisch geformter Stiel mit rutschsicherer Elastomerbeschichtung und Polypropylen-Trägerschicht gegen Vibrationen für ermüdungsfreies Arbeiten · Stiel unlösbar mit dem Hammerkopf verbunden, aus Spezialkunststoff mit Glasfiberkern, daher nahezu unzerbrechlich.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 1041 · Gewicht: 800 g · Material (Kopf): Stahl · Material (Stiel): Glasfaser,Spezial-Kunststoff

Weitere Informationen:
Marke:
Peddinghaus
Material (Kopf):
Stahl
Material (Stiel):
Glasfaser | Spezial-Kunststoff
Gewicht:
800 g
DIN-Norm:
DIN 1041
Produkt-Art:
Schlosserhammer
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: 4016134506802, Peddinghaus, 5039.98.0800, ULTRATEC, handwerkzeug
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
105
1
€ 4,95*
ab € 18,32*
€ 18,32*
1 Tag
31
1
€ 7,90*
ab € 16,81*
€ 21,56*
1 Tag
103
1
€ 5,50*
ab € 16,85*
€ 21,57*
3 Tage
77
1
€ 5,99*
ab € 16,78*
€ 21,66*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 23,03*
€ 29,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peddinghaus
5039980300
ab € 10,44*
Ähnlich
Peddinghaus
5041050300
ab € 10,05*
Ähnlich
Peddinghaus
5041050500
ab € 10,61*
Ähnlich
Peddinghaus
5039.98.0500
ab € 12,79*
Ähnlich
Peddinghaus
5039.98.1000
ab € 19,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.