Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peddinghaus ULTRATEC 5039.98.0300 Schlosserhammer 300 g DIN 1041 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-810650-BP
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     5039.98.0300
EAN/GTIN:
     4016134506765
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form) ped...
schlosserhammer (deutsche form)
schlosserhammer (deutsche form) kun...
Peddinghaus ULTRATEC 5039.98.0300 Schlosserhammer 300 g DIN 1041 1 St.

Schlosserhämmer

Ausstattung:
Hammerkopf aus Qualitätsstahl nach DIN · Ergonomisch geformter Stiel mit rutschsicherer Elastomerbeschichtung und Polypropylen-Trägerschicht gegen Vibrationen für ermüdungsfreies Arbeiten · Stiel unlösbar mit dem Hammerkopf verbunden, aus Spezialkunststoff mit Glasfiberkern, daher nahezu unzerbrechlich.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 1041 · Gewicht: 300 g · Material (Kopf): Stahl · Material (Stiel): Glasfaser,Spezial-Kunststoff

Weitere Informationen:
Marke:
Peddinghaus
Material (Kopf):
Stahl
Material (Stiel):
Glasfaser | Spezial-Kunststoff
Gewicht:
300 g
DIN-Norm:
DIN 1041
Produkt-Art:
Schlosserhammer
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: 4016134506765, Peddinghaus, 5039.98.0300, ULTRATEC, handwerkzeug
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
49
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 10,41*
€ 13,71*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 11,05*
€ 14,42*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 11,18*
€ 16,77*
2 Tage
179
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 13,11*
€ 16,77*
Lager 102
44
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,44*
€ 20,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,89*
€ 23,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peddinghaus
5041050300
ab € 10,04*
Ähnlich
Peddinghaus
5041050500
ab € 10,60*
Ähnlich
Peddinghaus
5039.98.0500
ab € 12,71*
Ähnlich
Peddinghaus
5039.98.0800
ab € 16,78*
Ähnlich
Peddinghaus
5039.98.1000
ab € 19,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.