Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-810400-BP Herst.-Nr.: 9-12-51/3806-KP EAN/GTIN: 7311518044558 |
| |
|
| | |
| Bahco 9-12-51/3806-KP Metallbügelsäge
Bügelsäge
300 mm Länge Der Sägebogen für Holz, Kunststoffe, Metall und Keramik
Ausstattung: Ovaler Rahmen aus stabilem Stahlrohr · Komplett mit Bügelsägeblatt für Holz und SANDFLEX Bimetall-Blatt für Metalle und Kunststoffe · Kunststoff-Zahnschutz · Knöchelschutz · Spannhebel.
Technische Daten: Anzahl Zähne (pro Zoll): 24 · Gewicht: 520 g · Material (Griff): Metall · Sägeblatt-Länge: 300 mm
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Bahco | Anzahl Zähne (pro Zoll): | 24 | Material (Griff): | Metall | Sägeblatt-Länge: | 300 mm | Zähneanzahl: | 24 | Gewicht: | 520 g | Produkt-Art: | Metallbügelsäge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metallsägebogen, Schwedensäge, Sägebogen, Eisensäge, Metallsäge, metallsägebogen ergo 300 mm, astsäge, astsäge bahco, 7311518319663, Bahco, 9-12-51/3806-KP, Mini-Bügelsäge, Metall-Säge |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,59* | € 15,58* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,50* | € 16,00* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,52* | € 16,14* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 12,55* | € 16,17* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 18,47* | € 24,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|