Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 9-12-51/3806-KP Metallbügelsäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C97177
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     9-12-51/3806-KP
EAN/GTIN:
     7311518044558
Suchbegriffe:
Astsäge
Bogensäge
Bügelsäge
Decoupiersägebogen

Features:
300 mm Länge
Der Sägebogen für Holz, Kunststoffe, Metall und Keramik
Weitere Informationen:
Sägeblatt-Länge:
300 mm
Gewicht:
520 g
Anzahl Zähne:
24
Material (Griff):
Metall
Anzahl Zähne (pro Zoll):
24
Produkt-Art:
Metallbügelsäge
Weitere Suchbegriffe: Metallsägebogen, Schwedensäge, Sägebogen, Eisensäge, Metallsäge, metallsägebogen ergo 300 mm, astsäge, astsäge bahco, 7311518319663, Bahco, Mini-Bügelsäge, Metall-Säge
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 11,59*
€ 15,58*
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 12,50*
€ 16,00*
6 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 12,52*
€ 16,14*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 12,55*
€ 16,17*
5 Tage
7
1
€ 4,79*
ab € 13,46*
€ 17,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bahco
3906-300-24-2P
ab € 3,60*
Sonstiges
Bahco
51-12
ab € 2,45*
Sonstiges
Basetech
813437
ab € 9,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.