Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brockhaus Heuer 100140 Schraubstock 100140 Backenbreite: 140 mm Spann-Weite (max.): 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-810274-BP
Hersteller:
     Brockhaus Heuer
Herst.-Nr.:
     100140
EAN/GTIN:
     4010898100405
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Brockhaus Heuer 100140 Schraubstock 100140 Backenbreite: 140 mm Spann-Weite (max.): 200 mm

Parallel Schraubstock HEUER

Aus Stahl geschmiedet
Garantiert unzerbrechlich
Made in Germany
Pulverbeschichtet in Hammerschlag Blau

Der HEUER-Schraubstock ist ein echtes Qualitätswerkzeug "Made in Germany". Ganz aus Stahl geschmiedet, garantiert unzerbrechlich. Durch seine hochwertigen Einzelelemente überzeugt er in seiner Gesamtheit durch Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Präzision, ideal für den rauen Werkstattbetrieb und in der Landwirtschaft.

Ausstattung:
Pulverbeschichtet · Angeschmiedete, gehärtete Rohrspannbacken · Geschützte Präzisions-Spindellagerung · Doppelte Prismenführung gibt Schutz vor Verschmutzung und Beschädigung · Einfach nachstellbare zentrische Führung · Komplett verzinkte Spindel mit gerolltem, doppelgängigem Trapezgewinde · Große Spannmöglichkeiten dank schlanker aber stabiler Führungsschiene

Technische Daten:
Backenbreite: 140 mm · Gewicht: 16 kg · Material: Stahl · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Höhe: 192 mm · Produktabmessung, Länge: 475 mm · Spann-Kraft: 3.5 kN · Spann-Weite (max.): 200 mm · Weitere technische Daten: Rohrspannbackendurchmesser: 27 - 70 mm · Spannkraft: 3.5 t

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 475 x 140 x 192 mm
Produktabmessung, Höhe:
192 mm
Produktabmessung, Länge:
475 mm
Produktabmessung, Breite:
140 mm
Spann-Kraft:
3.5 kN
Marke:
Brockhaus Heuer
Material:
Stahl
Backenbreite:
140 mm
Spann-Weite (max.):
200 mm
Gewicht:
16 kg
Produkt-Art:
Schraubstock
Weitere Suchbegriffe: Tischschraubstock, parallel-schraubstock heuer-front, parallel schraubstock, parallelschraubstock backenbreite 140 mm, 4010898100405, Brockhaus Heuer, 100140, Schraubstock
Angebote (42)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
179
€ 7,99*
ab € 181,87*
€ 206,85*
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 182,20*
€ 206,90*
2 Tage
179
Frei Haus
ab € 208,66*
€ 209,30*
5 Tage
53
Frei Haus
ab € 188,90*
€ 211,30*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 212,02*
€ 238,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,34*
€ 283,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,80*
€ 275,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,19*
€ 260,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,43*
€ 257,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,02*
€ 252,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brockhaus Heuer
119104
ab € 85,45*
Zubehör
Brockhaus Heuer
119103
ab € 57,68*
Zubehör
Brockhaus Heuer
103140
ab € 62,23*
Zubehör
Brockhaus Heuer
105140
ab € 211,47*
Zubehör
Brockhaus Heuer
106140
ab € 356,13*
Zubehör
Brockhaus Heuer
104240
ab € 136,48*
Zubehör
Brockhaus Heuer
111140
ab € 25,69*
Zubehör
Brockhaus Heuer
113140
ab € 28,89*
Zubehör
Brockhaus Heuer
112140
ab € 25,47*
Zubehör
Brockhaus Heuer
110140
ab € 24,24*
Zubehör
Brockhaus Heuer
109140
ab € 29,61*
Zubehör
Brockhaus Heuer
108140
ab € 25,48*
Zubehör
Brockhaus Heuer
107140
ab € 25,52*
Zubehör
Brockhaus Heuer
115106
ab € 81,49*
Zubehör
Brockhaus Heuer
117140
ab € 198,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.