Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin AT2287 Toaster mit eingebautem Brötchenaufsatz Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-809407-BP
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     AT2287
EAN/GTIN:
     4008146009600
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
severin toastautomat
Severin AT2287 Toaster mit eingebautem Brötchenaufsatz Schwarz

Automatik-Toaster

Integrierter Brötchen-Röstaufsatz
Röstzeitelektronik
Einstellbarer Bräunungsgrad

Ausstattung:
Wärmeisolierendes Gehäuse · Separate Auslösetaste · Automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe · Krümelschublade · Kabelaufwicklung · Leistung: ca. 700 W.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Küchengeräte-Besonderheiten: mit eingebautem Brötchenaufsatz · Leistung (Details): 700 W

Lieferumfang:
Toaster,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Severin
Farbe:
schwarz
Küchengeräte-Besonderheiten:
mit eingebautem Brötchenaufsatz
Leistung (Details):
700 W
Produkt-Art:
Toaster
Weitere Suchbegriffe: toaster, 4008146009600, Severin, AT2287
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 13,01*
€ 16,24*
1 Tag
6
1
€ 5,49*
ab € 16,99*
€ 20,91*
1
€ 4,00*
ab € 16,54*
€ 20,91*
1 Tag
6
1
€ 4,90*
ab € 17,34*
€ 21,35*
Lager 102
70
1
Frei Haus
ab € 20,09*
€ 25,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.