| |
|
| Artikel-Nr.: 102-808968-BP Herst.-Nr.: NITHB02 EAN/GTIN: 6952506490240 |
| |
|
| | |
| NiteCore NITHB02 Kopfband Taschenlampen bis ca. 23 mm Ø
NiteCore Kopfband HB02
Mit Reflektor Bis zu 3 Taschenlampe aufnehmbar Einstellbar und bequem
Mit diesem Kopfband kann eine Taschenlampe zur Kopfleuchte umgewandelt werden. Es können bis zu drei Taschenlamep gleichzeitig aufgenommen werden und zwar rechts, links und oben. Das Kopfband ist elastisch, bequem zu tragen und vielseitig einstellbar. Mit Reflektor auf der Rückseite.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Passend für (Details): Taschenlampen bis ca. 23 mm Ø
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Passend für (Details): | Taschenlampen bis ca. 23 mm Ø | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | NiteCore | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Produkt-Art: | Kopfband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6952506490240, NiteCore, NITHB02, HB02, Stirnleuchte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,56* | € 8,36* | | | | | 1 Tag | | | 8 | | € 5,90* | ab € 7,25* | € 10,07* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 11,49* | € 17,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|