Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NiteCore Multi Task MT1A LED Mini-Taschenlampe batteriebetrieben 180 lm 60 h 55 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-808953-BP
Hersteller:
     NiteCore
Herst.-Nr.:
     MT1A
EAN/GTIN:
     6952506400720
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
Taschenleuchte
NiteCore Multi Task MT1A LED Mini-Taschenlampe batteriebetrieben 180 lm 60 h 55 g

LED-Taschenlampe MT1A

4 Leuchtmodi
Robust und leistungsstark
Stroboskop- und SOS-Funktion

NiteCore Multi Task Taschenlampe mit 4 Leuchtmodi, Strobe und SOS. Die maximale Leuchtstärke wird bei fest angezogenem Lampenkopf erreicht. Bei gelöstem Lampenkopf stehen drei weitere Leuchtstufen, Strobe und SOS zur Verfügung. Robustes Aluminium-Gehäuse mit griffiger Oberfläche.

Ausstattung:
4 Leuchtmodi (140 lm, 50 lm, 20 lm, 5 lm) · Stroboskop- und SOS-Funktion · Momentlicht · Kerzenstand · Endkappenschalter · Schneller Moduswechsel · Doppelseitig beschichtete und kratzfeste Glaslinse · Gehäuse aus HA III Luftfahrt-Aluminium · Aluminium-Reflektor für gleichmäßigen Leuchtkegel · Griffige Oberfläche · Verpolungsschutz · Memory-Funktion · Anti-Roll-Design · Wasserdicht IPX8, 2 m · Nach ANSI/NEMA FL1 Standard getestet

Technische Daten:
Anzahl Leuchtmittel: 6 · Gewicht: 55 g · Gewicht, Hinweis: ohne Batterien · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtdauer (max.): 60 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 86 m · Lichtstrom (High): 180 lm · Material: Aluminium · Produktabmessung, Länge: 105 mm · Produktabmessung, Ø: 22 mm · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Wasserdicht (Details): Ja · Weitere technische Daten: Intensität 1860 cd

Lieferumfang:
MT1A · Handschlaufe · Batterie · Clip · Ersatz-Dichtring · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 22 mm x 105 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
22 mm
Produktabmessung, Länge:
105 mm
Längenbereich (Taschenlampen):
10 cm - 19.9 cm
Lichtstrom (Bereich):
100 lm - 199.9 lm
Marke:
NiteCore
Anzahl Leuchtmittel:
6
Leuchtmittel-Typ:
LED
Material:
Aluminium
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Material (Details):
Aluminium
Leuchtweite (High):
86 m
Leuchtdauer (max.):
60 h
Lichtstrom (High):
180 lm
Anzahl LEDs (Details):
1
Wasserdicht (Details):
Ja
Gewicht, Hinweis:
ohne Batterien
Gewicht:
55 g
Produkt-Art:
Mini-Taschenlampe
Weitere Suchbegriffe: led taschenlampe nitecore, taschenlampe led, taschenlampe, 6952506400720, NiteCore, MT1A, Multi Task MT1A, Multi Task Serie
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 28,81*
€ 40,45*
2 Tage
1035
4
Frei Haus
ab € 36,56*
€ 48,53*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 40,08*
€ 53,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NiteCore
NC-NDF25
ab € 3,22*
Sonstiges
NiteCore
NITHB02
ab € 5,57*
Sonstiges
NiteCore
NITNFD23
ab € 3,57*
Sonstiges
NiteCore
NITNFR23
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.