Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HT-214 Presszange Schneidklemmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-807796-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HT-214
EAN/GTIN:
     4016138807790
Suchbegriffe:
Dornpresszange
Handpresszange
Kerbpresszange
Ovalpresszange
HT-214 Presszange Schneidklemmen

Presszange für Schneidklemmtechnik

Eine große Hilfe beim Verbinden von Stiftleisten und anderen Steckverbindungen im Flachkabelbereich. Diese Zange findet ihre hauptsächliche Anwendung in der Computer-Peripherie und der Elektronik. Durch das gleichmäßige Pressen der Steckverbindungen werden einwandfreie und sichere Verbindungen hergestellt, was für die Datenübertragung oder die Hardwareverbindung äußerst wichtig ist, um Ausfälle oder Störungen zu verhindern.

Technische Daten:
Anwendungsbereich: Schneidklemmen · Gewicht: 480 g · Material: Carbonstahl · Material-Eigenschaft: gehärtet · Produktabmessung, Länge: 241 mm · Weitere technische Daten: Höhe (Steckverbinder): 17 - 27 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
241 mm
Material:
Carbonstahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet
Anwendungsbereich:
Schneidklemmen
Herst.-Teilenr.:
HT-214
Gewicht:
480 g
Produkt-Art:
Presszange
Weitere Suchbegriffe: Presszange, Rollpresszange, Sechskantpresszange, Trapezpresszange, Vierkanpresszange, dornpresszange, HT-214, crimpwerkzeug, crimpwerkzeuge, crimpen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,24*
€ 45,42*
Lager 102
162
Frei Haus
ab € 33,98*
€ 45,43*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 55,11*
€ 71,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.