Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-806744-BP Herst.-Nr.: 4910F193 EAN/GTIN: 4046719813698 |
| |
|
| | |
| 3M VHB™ 4910F 4910F193 Doppelseitiges Klebeband VHB™ 4910F Transparent (L x B) 3 m x 19 mm 1 St.
Hochleistungs-Verbindungssystem
Transparent (L x B) 3 m x 19 mm
3M™ VHB™ 4910F Das transparente 3M™ VHB™ Hochleistungs-Verbindungssysteme bieten eine optimale Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen. Dieses Merkmal ermöglicht, dass sowohl dünne, als auch strukturierte Oberflächen vollflächig spannungsfrei verbunden werden können. Diese Hochleistungs-Klebebänder zeichnen sich zusätzlich durch eine gute Schlagfestigkeit bei Minus-Temperaturen und eine gute Weichmacherbeständigkeit aus. Darüber hinaus zeichnen sich diese Produkte besonders durch die sehr hohe Transparenz aus. Sie zeigen eine gute Beständigkeit gegen Vergilbung unter UV Einfluss sowie gegen viele Chemikalien und haben eine gute Alterungs- und Witterungsbeständigkeit. Sie eignen sich insbesondere für das Verkleben von hochtransparenten Materialien, wie Glas und einige transparente Kunststoffe. Es entsteht keine Spannungsrisskorrosion auf Kunststoffen.
Technische Daten: Dicke: 1.1 mm · Herstellerfarbe: Transparent · Klebertyp: Acryl · Materialstärke: 1.1 mm · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 3 m · Serie (Klebebänder): VHB™ 4910F · Temperatur (max.): +149 °C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 3 m x 19 mm | Herstellerfarbe: | Transparent | Produktabmessung, Länge: | 3 m | Produktabmessung, Breite: | 19 mm | Marke: | 3M | Farbe: | transparent | Klebertyp: | Acryl | Serie (Klebebänder): | VHB™ 4910F | Typ (Hersteller-Typ): | VHB™ 4910F | Materialstärke: | 1.1 mm | Temperatur (max.): | +149 °C | Dicke: | 1.1 mm | Produkt-Art: | Doppelseitiges Klebeband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Elektroisolierband, Isoband, Isolierband, Magnetband, selbstklebend, Magnetklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, Selbstverschweißendes Dichtband, Selbstverschweißendes Silikonband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, 3m beidseitiges klebeband transparent, magnetband selbstklebend, magnetband, selbstklebend 3 meter, 4046719813698, 3M, 4910F193, VHB™ 4910F, 7000072294 |
| | |
| | | Angebote (32) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,65* | € 10,53* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 7,89* | € 10,54* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 8,76* | € 10,80* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 5,50* | ab € 9,05* | € 11,03* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 12,21* | € 16,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 3 Meter (ab € 4,07* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|