Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageband VHB Tape 4910F transp.L.3m B.19mm Rl.3M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ VHB™ Klebeband 4910F, Transparent, 19 mm x 3 m, 1.0 mm, Kurzrolle
3M™ VHB™ Klebeband 4910F, Transparent, 19 mm x 3 m, 1.0 mm, Kurzrolle
Artikel-Nr.:
     1498-4000310007
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000072294
EAN/GTIN:
     4046719813698
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
doppelseitiges Hochleistungs-Klebeband mit optimaler Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen · ideal zur Verbindung von transparenten Werkstoffen wie z.B. Glas, Polycarbonat, Acrylglas (PMMA) · für den Innen- und Außenbereich
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Länge:
3 m
Farbe:
transparent
Gesamtdicke:
1 mm
Marke:
3M
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
34
12
Frei Haus
ab € 8,78*
€ 10,84*
Lager 1498
46
12
€ 5,50*
ab € 9,02*
€ 11,08*
1 Tag
46
12
Frei Haus
ab € 9,03*
€ 11,13*
1 Tag
33
12
€ 5,59*
ab € 9,12*
€ 11,18*
1
€ 4,00*
ab € 8,48*
€ 11,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 3,00667* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 132,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.