Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 21 03 371 2403 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder M12 Buchse, Einbau Polzahl: 4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-806040-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21 03 371 2403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
AS-i Kabel
Harting 21 03 371 2403 Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder M12 Buchse, Einbau Polzahl: 4 1 St.

Wanddurchführung M12 mit Litze

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anschlussseite A (Sensor Aktor): M12-Buchse, Einbau · Anschlussseite B (Sensor Aktor): Kabel, offenes Ende · Gewinde-Typ Anschlussseite: M12 · Kodierung: D · Montageart Sensor-/Aktor-Verbindungstechnik: M12 Vorderwandmontage · Nennspannung: 50 V · Nennstrom: 4 A · Polzahl: 4 · Schutzart: IP65,IP67 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Buchse, Einbau · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verschlussart: Schraub

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
Harting
Schutzart:
IP65 | IP67
Kodierung:
D
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M12-Buchse|ツ| Einbau
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
Kabel|ツ| offenes Ende
Verschlussart:
Schraub
Montageart Sensor-/Aktor-Verbindungstechnik:
M12 Vorderwandmontage
Polzahl:
4
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Herst.-Teilenr.:
21 03 371 2403
Typ (Hersteller-Typ):
HARAX® M12-L
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
50 V
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| Einbau
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Einbausteckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,63*
€ 16,01*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,65*
€ 16,04*
€ 6,90*
ab € 12,36*
€ 16,88*
€ 8,95*
ab € 12,40*
€ 17,51*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 20,13*
€ 27,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
21 03 212 2305
ab € 10,88*
Zubehör
Harting
21 03 281 2405
ab € 20,71*
Zubehör
Harting
21 03 282 2405
ab € 21,19*
Zubehör
Harting
21038813430
ab € 23,33*
Zubehör
Harting
090700201200
ab € 60,92*
Zubehör
Harting
21031111405
ab € 4,74*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.