Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 21 03 212 2305 Drahtverbinder M12 L 4 F Schwarz, Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 21 03 212 2305 Drahtverbinder M12 L 4 F Schwarz, Nickel
Harting 21 03 212 2305 Drahtverbinder M12 L 4 F Schwarz, Nickel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-29903685
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     21 03 212 2305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Sensorsteckverbinder
sensorsteckverbinder m12 4pol
sensorsteckverbinder m12
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
39.7 g
Merkmale
Stecker
M12 L 4 F
Produktfarbe
Schwarz, Nickel
Material
Messing, Polyamid, Zink
AWG Kabelgröße
22/18
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65, IP67
Kontaktwiderstand
10 mΩ
Spannung
50 V
Stromstärke
6 A
Zertifizierung
UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Weitere Suchbegriffe: sensorsteckverbinder
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,5758*
€ 18,5352
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,3258*
€ 18,2377
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,8658*
€ 16,5003
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,68*
€ 15,0892
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,87*
€ 12,9353
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.